Riferimenti
Klüber Lubrication:KLUBEROILGEM1-150N1L
Rubix:160000000014827
Produttore:KLUBEROILGEM1-150N1L

Documenti
Dettagli del prodotto : 0300570074-OLIO KLUBEROIL GEM 1- 150 N 1L
OLIO
Punti di forza
• High scuffing protection
• Excellent wear protection for gears and rolling bearings
• Good shear stability for reliable lubricant film formation
• High micropitting resistance
• Excellent ageing and oxidation resistance
• Low foaming tendency
• Good elastomer compatibility
• Approvals by numerous gear OEMs
• Excellent wear protection for gears and rolling bearings
• Good shear stability for reliable lubricant film formation
• High micropitting resistance
• Excellent ageing and oxidation resistance
• Low foaming tendency
• Good elastomer compatibility
• Approvals by numerous gear OEMs
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 ml |
|---|---|
| Confezione | tanica 1 l |
| Peso | 880 g |
| Quantità del pacco | tanica |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Viscosità | 150 mPa s |
| Punto di infiammabilità | ≥ 200 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione