FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID (NSF REGISTERED) 500ML 15110

Fluido dissolvente per zuccheri Foodlube

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID 500ml
Rubix:999180900002948
Produttore:15110
EAN:5024747151103
FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID (NSF REGISTERED) 500ML 15110
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID (NSF REGISTERED) 500ML 15110


Spray di qualità alimentare per sciogliere e rimuovere gli zuccheri e i fondenti da tutte le superfici.
Scioglie rapidamente tutti gli zuccheri e i fondenti da tutte le superfici, lasciando una leggera pellicola lubrificante e protettiva.

Punti di forza

Azione penetrante rapida. Protegge dalla corrosione. Disponibile in spray sfuso e facile da applicare. Intervallo di temperatura da +5ºC a +95ºC.
Registrato NSF H1.
Certificato ISO 21469.
Certificato HALAL.

Applicazioni

Scioglie rapidamente tutti gli zuccheri e i fondenti da tutte le superfici, lasciando una leggera pellicola lubrificante e protettiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Confezionespray a grilletto
Quantità del paccoaerosol
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima95 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,38 IVA esclusa
/ Unità
18,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione