0051160036-LUBRIFICANTE KLUBERPASTE UH 1 96-402 750G
Grease Klüberpaste UH1 96-402
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Klüber Lubrication:51160036
Rubix:160000000003184
Produttore:0051160036
Documenti
Dettagli del prodotto : 0051160036-LUBRIFICANTE KLUBERPASTE UH 1 96-402 750G
LUBRIFICANTE
Punti di forza
• Reliable dry lubrication at temperatures of 200°C to 1200°C
• Good adhesion to the friction point, including on exposure to humidity
• ISO 21469 Certified – Supports compliance with hygienic requirements regarding your production processes
• Good adhesion to the friction point, including on exposure to humidity
• ISO 21469 Certified – Supports compliance with hygienic requirements regarding your production processes
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 750 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | scatola |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 1200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 361,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
