0960290590-GRASSO KLUBERSYNTH UH1 14-31 370G

Kübersynth UH1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Klüber Lubrication:960290590
Rubix:160000000021621
Produttore:0960290590
0960290590-GRASSO KLUBERSYNTH UH1 14-31 370G
Documenti

Dettagli del prodotto : 0960290590-GRASSO KLUBERSYNTH UH1 14-31 370G


GRASSO

Punti di forza

• Reliable operation also at low temperatures due to soft consistency and low base oil viscosity
• Reduced risk of premature component failure due to good adhesion and anticorrosive behaviour
• Lubricant starvation prevented by very good pumpability in centralised lubricating systems
• NSF-H1 registration for higher process reliability

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Quantità del paccoscatola
Temperatura minima-45 °C
Temperatura massima120 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,67 IVA esclusa
/ Unità
81,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione