0812760511-LUBRIFICANTE KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY 400ML
Smeervet Klüberfood NH1 K 32
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Klüber Lubrication:KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY 400ML
Rubix:160000000020436
Produttore:0812760511

Dettagli del prodotto : 0812760511-LUBRIFICANTE KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY 400ML
LUBR.
Punti di forza
• Good anti-corrosion protection for wet areas subject to frequent wash down
• Repels moisture, increasing level of protection to steel surfaces and corrosion resistance
• NSF H1 registered supporting process reliability
• Repels moisture, increasing level of protection to steel surfaces and corrosion resistance
• NSF H1 registered supporting process reliability
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione