49025/E (44025) TANICA DA 25 LT

Lubrificante WD-40 49025

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

WD-40:49025/E
Rubix:999180400118742
Produttore:49025
EAN:5032227490253
49025/E (44025) TANICA DA 25 LT
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 49025/E (44025) TANICA DA 25 LT


Lubrifica, sgrassa, elimina l'umidità, protegge e rimuove i residui. 5 funzioni, centinaia di applicazioni. Senza silicone e non conduttivo.

Punti di forza

UN FORMATO PER UN USO INTENSIVO O PROFESSIONALE: Quando viene utilizzato sul posto di lavoro, WD-40 Spray Multiuso è talvolta insufficiente per la quantità necessaria. La bomboletta è quindi ideale per un uso professionale o per bagnare con il prodotto determinate attrezzature o parti.

Applicazioni

Il prodotto multifunzionale WD-40 :
1. Elimina l'umidità: elimina rapidamente i cortocircuiti indotti dall'umidità.
2. Sgrassa: la forte adesione di WD-40 al metallo e le sue proprietà lubrificanti assicurano che le parti liberate continuino a funzionare.
3. Lubrifica: uno dei componenti principali di WD-40 è un lubrificante attivo e permanente.
4. Protegge: la pellicola formata da WD-40 protegge dall'acqua, dall'umidità e dai loro effetti corrosivi. Questa azione è duratura e preventiva
5. Rimuove i residui: WD-40 può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche e plastiche.
Il formato del fusto da 200 litri è ideale per i professionisti dell'industria che hanno bisogno del prodotto in modo intensivo. Può essere utilizzato con lo spruzzatore WD-40 da 500 ml o in bagno.
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)255x300x485 mm
Peso imballaggio22680 g
Capacità25000 ml
Quantità del paccolattina
Temperatura minima-73 °C
Temperatura massima260 °C
€ 260,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità