0390910037-LUBRIFICANTE KLUBERPLEX AG 11-462 1KG

Lubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Klüber Lubrication:390910037
Rubix:160000000015429
Produttore:0390910037
0390910037-LUBRIFICANTE KLUBERPLEX AG 11-462 1KG

Documenti

Dettagli del prodotto : 0390910037-LUBRIFICANTE KLUBERPLEX AG 11-462 1KG


LUBRIFICANTE

Punti di forza

• Reduced maintenance needs
• Low contamination of machine environment due to use of white solid lubricants and low lubricant consumption
• Very good adhesion even at low temperatures
• Product streamlining possible as the product is suitable for gear rim / pinion drives and bearings
• Improved component performance
• Less wear due to selected solid lubricants and additives
• Very good corrosion protection also when exposed to salt water

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Quantità del paccoscatola
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima150 °C
€ 102,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione