Riferimenti
Klüber Lubrication:KLUBEROIL 4 UH1-15 SPRAY
Rubix:160000000020433
Produttore:0812400511

Documenti
Dettagli del prodotto : 0812400511-OLIO KLUBEROIL 4 UH 1-15 SPRAY 400ML
OLIO
Punti di forza
• Registrato NSF H1, a supporto dell’affidabilità del processo
• Buone proprietà penetranti che facilitano sia il rapido smontaggio dei componenti sia la riduzione dei tempi di fermo
• Proprietà anticorrosive per massimizzare la durata dei componenti
• Buone proprietà penetranti che facilitano sia il rapido smontaggio dei componenti sia la riduzione dei tempi di fermo
• Proprietà anticorrosive per massimizzare la durata dei componenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Confezione | bomboletta spray |
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -45 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione