Riferimenti
Klüber Lubrication:ALTEMP Q NB 50 80G
Rubix:160000000003100
Produttore:0050110319
Dettagli del prodotto : 0050110319-GRASSO ALTEMP Q NB 50 80G
ALTEMP Q NB 50 è una pasta lubrificante bianco/beige contenente un olio di base minerale, un sapone complesso di bario e lubrificanti solidi inorganici. Oltre all'applicazione come pasta universale per l'assemblaggio, questo prodotto offre vantaggi soprattutto nei punti di attrito con movimenti minimi o ridotti in presenza di elevati carichi statici e dinamici.
Punti di forza
• Low lubricant costs for initial and relubrication due to long service life of water- and media-resistant product
• Good wear and corrosion protection helps reduce assembly forces and screw torques and prevents tribo- and fretting corrosion
• High pressure absorption capacity enables constant clamping forces and consequently ensures properly fixed tools or workpieces in machine tool chucks
• Good wear and corrosion protection helps reduce assembly forces and screw torques and prevents tribo- and fretting corrosion
• High pressure absorption capacity enables constant clamping forces and consequently ensures properly fixed tools or workpieces in machine tool chucks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | tubo |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
