FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID (NSF REGISTERED) 5L 15116
Fluido dissolvente per zuccheri Foodlube
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID 5L
Rubix:999180900002949
Produttore:15116
EAN:5024747151165

Documenti
Dettagli del prodotto : FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID (NSF REGISTERED) 5L 15116
Spray di qualità alimentare per sciogliere e rimuovere gli zuccheri e i fondenti da tutte le superfici.
Scioglie rapidamente tutti gli zuccheri e i fondenti da tutte le superfici, lasciando una leggera pellicola lubrificante e protettiva.
Punti di forza
Azione penetrante rapida. Protegge dalla corrosione. Disponibile in spray sfuso e facile da applicare. Intervallo di temperatura da +5ºC a +95ºC. Registrato NSF H1. Certificato ISO 21469. Certificato HALAL.
Applicazioni
Scioglie rapidamente tutti gli zuccheri e i fondenti da tutte le superfici, lasciando una leggera pellicola lubrificante e protettiva.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 5000 ml |
|---|---|
| Confezione | tanica |
| Quantità del pacco | tanica |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 95 °C |
| Punto di infiammabilità | oltre 150 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione