LUBRIFICANTE IN AEROSOL 400ML OKS451

OKS 451

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

OKS:451 400ML
Rubix:999210507002596
Produttore:1123140178
EAN:4038127407453
LUBRIFICANTE IN AEROSOL 400ML OKS451
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : LUBRIFICANTE IN AEROSOL 400ML OKS451


Lubrificante per catene e adesivi OKS 451 trasparente. Per catene a scorrimento rapido e altri elementi della macchina esposti a pressioni elevate o influenze corrosive. Eccellenti proprietà di scorrimento. Altamente aderente. Resistente al distacco. Ottima protezione dall'usura. Resistente all'acqua. Per la lubrificazione di trasmissioni flessibili. ISO VG 320 DIN 51 502: CLP X 320. Campi di applicazione: Catene, leve, cerniere, guide, funi d'acciaio, cuscinetti per giunti, guarnizioni, alberi scanalati. Ambito di applicazione: Per catene a scorrimento rapido e altri elementi di macchina esposti a pressioni elevate o influenze corrosive. Eccellenti proprietà di scorrimento. Altamente aderente. Resistente alla filatura. Ottima protezione dall'usura. Resistente all'acqua. Per la lubrificazione di trasmissioni flessibili. Proprietà / Approvazioni: Influenza degli agenti atmosferici, influenza dell'acqua, alte temperature, protezione dalla corrosione. Composizione: marrone trasparente, Mox-Active, esaltatore di adesione, poliisobutilene. Dati tecnici: Temperatura di esercizio: da -30°C a +200°C, classe NLGI: non applicabile, fattore DN (dm x n): non applicabile, viscosità di base (40°C): 300 mm²/s, test VKA (potenza di saldatura): 2,400 N.
Catena di grasso/adesivo OKS SPRAY
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Capacità400 ml
Confezionespray
Quantità del paccoaerosol
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima200 °C
Codice doganale34039900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione