Z 30 SPRAY 300ML 37020

Spray Z30

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:Z30 SPRAY 300ml
Rubix:999180900003089
Produttore:37020
EAN:5024747370207
Z 30 SPRAY 300ML 37020

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : Z 30 SPRAY 300ML 37020


Prevenzione della corrosione cerosa per esterni, di lunga durata.
Pellicola cerosa per impieghi gravosi per la protezione a lungo termine dalla corrosione esterna di varie parti di macchinari.

Punti di forza

Buone proprietà di disidratazione. Buona penetrazione. Film sottile e flessibile - non si rompe e non si scheggia. Non contiene siliconi o solventi clorurati. Pellicola asciutta - non attira lo sporco o la polvere. Protezione ideale per i componenti in magazzino e in transito. Intervallo di temperatura da -20ºC a +110ºC.

Applicazioni

Pellicola cerosa per impieghi gravosi per la protezione a lungo termine dalla corrosione esterna di varie parti di macchinari.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità300 ml
Confezioneaerosol
Quantità del paccoaerosol
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima110 °C
Punto di infiammabilità39 °c
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione