Riferimenti
Rocol:WIRE ROPE SPRAY 400ml
Rubix:999180900003040
Produttore:20015
EAN:5024747200153

Documenti
Dettagli del prodotto : WIRE ROPE SPRAY 400ML 20015
Lubrificante a tripla penetrazione e spray protettivo per funi metalliche.
Un aerosol per funi metalliche ad alte prestazioni, progettato per la lubrificazione completa e la protezione dalla corrosione della maggior parte dei tipi di funi metalliche, in particolare in condizioni umide e ostili.
Punti di forza
Eccellenti proprietà di disidratazione. Resistente all'acqua di mare. Penetra rapidamente nell'anima della corda. Protezione completa dalla corrosione interna ed esterna. Adatto a tutte le funi metalliche di trasmissione senza attrito, comprese le funi in deposito. Protegge dall'usura delle guide e delle pulegge. Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C
Applicazioni
Un aerosol per funi metalliche ad alte prestazioni, progettato per la lubrificazione completa e la protezione dalla corrosione della maggior parte dei tipi di funi metalliche, in particolare in condizioni umide e ostili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Confezione | aerosol |
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Punto di infiammabilità | non applicabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione