WIRE LUB-I GEL LUBRIFICANTE A BASE ACQUA PER POSA CAVI 7100047866

Lubrificante per la posa dei cavi 3M™ LUB-I

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:84996
Rubix:999190300023400
Produttore:7100047866
EAN:03134375298568
WIRE LUB-I GEL LUBRIFICANTE A BASE ACQUA PER POSA CAVI 7100047866

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : WIRE LUB-I GEL LUBRIFICANTE A BASE ACQUA PER POSA CAVI 7100047866


Riduci l'attrito e la possibilità di danni alla guaina del cavo provocati dalla trazione scegliendo il lubrificante per la posa dei cavi 3M™, LUB-I. Questo lubrificante è un gel polimerico bianco traslucido che non si scioglie né si separa con l'invecchiamento a caldo o a freddo. Facile da maneggiare e applicare ai cavi senza sgocciolature o colature. Rende i lavori di posa dei cavi più uniformi, sicuri e puliti prima di eseguire terminazioni o giunte. Il lubrificante è incolore, non macchia ed è veloce da pulire perché è idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive. Questo lubrificante rimane denso, liscio e pronto all'applicazione, con un intervallo di temperatura di utilizzo compreso tra -5°C e +45°C. Incolore, non macchia e si pulisce rapidamente poiché idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive.
Il lubrificante per la posa dei cavi LUB-I 3M™ è un gel polimerico bianco traslucido che non si scioglie né si separa con l'invecchiamento a caldo o a freddo. Il lubrificante riduce l'attrito e la possibilità di danni alla guaina del cavo per trazione.

Punti di forza

Incolore, non macchia e veloce da pulire perché è idrosolubile;Facile da maneggiare e da applicare, non lascia residui;Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive;Stabile a temperature comprese tra -5°C e +45°C

Applicazioni

Cavo di avanzamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1060 g
Capacità950 ml
Confezione1 bottiglia
Peso957 g
Quantità del paccobottiglia
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima45 °C
Punto di infiammabilitànessun punto di infiammabilità
€ 19,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione