Riferimenti
Klüber Lubrication:PARALIQ P 12
Rubix:170000000560175
Produttore:0610050766

Dettagli del prodotto : 0610050766-GRASSO PARALIQ P 12
PARALIQ P 12 e P 40 sono a base di oli speciali medicamente puri, neutri in odore e sapore secondo la Farmacopea Europea (olio bianco per uso medico). PARALIQ P 12 e P 40 sono registrati NSF H1 e quindi conformi alla FDA 21 CFR § 178.3570. I lubrificanti sono stati sviluppati per il contatto accidentale con prodotti e materiali di confezionamento nell'industria alimentare, cosmetica, farmaceutica o dei mangimi. L'utilizzo di PARALIQ P 12 e P 40 può contribuire ad aumentare l'affidabilità dei vostri processi produttivi. Si consiglia comunque di effettuare un'ulteriore analisi dei rischi, ad esempio HACCP. Anche PARALIQ P 12 e PARALIQ P 40 sono registrati come NSF 3H. Essendo conformi alla normativa FDA CFR 21 § 178.3910 (a), i prodotti possono essere utilizzati come lubrificante di superficie per la produzione di articoli metallici, ad esempio per l'imballaggio alimentare.
Punti di forza
A base di olii medicamente puri
Affidabilità del processo di supporto con registrazione NSF H1 e NSF 3H
Certificazione NSF ISO 21469 - supporta la conformità ai requisiti igienici della vostra produzione.
Punti di forza
A base di olii medicamente puri
Affidabilità del processo di supporto con registrazione NSF H1 e NSF 3H
Certificazione NSF ISO 21469 - supporta la conformità ai requisiti igienici della vostra produzione.
Punti di forza
• Based on medically pure oils
• NSF H1 and NSF 3H-registered supporting process reliability
• NSF ISO 21469 certified - supports compliance with the hygienic requirements of your production
• NSF H1 and NSF 3H-registered supporting process reliability
• NSF ISO 21469 certified - supports compliance with the hygienic requirements of your production
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 20000 ml |
|---|---|
| Confezione | lata pe 20 l |
| Peso | 17200 g |
| Quantità del pacco | lattina |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Viscosità | 18,06 mPa s |
| Punto di infiammabilità | >180 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 700,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 854,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione