FOODLUBE HI-TORQUE 220 ( WITH SUPS ) (NSF REGISTERED) 20L 15525
Foodlube® hi-torque 220
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 220 ( with SUPS ) 20L
Rubix:999180900002978
Produttore:15525
EAN:5024747155255


Documenti
Dettagli del prodotto : FOODLUBE HI-TORQUE 220 ( WITH SUPS ) (NSF REGISTERED) 20L 15525
Olio per ingranaggi di qualità alimentare con sistema di protezione all'avviamento
FOODLUBE Hi-Torque è una gamma di oli per ingranaggi di qualità alimentare, completamente sintetici, che minimizzano l'usura, riducendo così il rischio di guasti e prolungando in modo significativo la durata della scatola del cambio. È dimostrato che FOODLUBE Hi-Torque prolunga gli intervalli di cambio olio fino a 4 anni. FOODLUBE Hi-Torque incorpora il ROCOL Start Up Protection System (SUPS), un pacchetto di additivi unico che garantisce la lubrificazione dei denti degli ingranaggi all'avvio, anche dopo un arresto prolungato. A differenza degli oli per ingranaggi tradizionali, in cui i denti degli ingranaggi non sono protetti fino a quando l'olio non ha fatto il giro dei denti, la tecnologia SUPS lascia i denti degli ingranaggi rivestiti di olio dopo lo spegnimento. All'avvio, l'olio risale istantaneamente sugli ingranaggi per fornire la massima protezione. La tecnologia SUPS protegge anche dal micro pitting, che è una delle forme più comuni di rottura dei denti degli ingranaggi. FOODLUBE Hi-Torque è pienamente conforme agli standard dell'industria alimentare, con registrazione NSF H1, certificazione ISO 21469 e approvazione Halal. Disponibile nelle viscosità di 150, 220, 320 e 460 cSt per proteggere tutte le applicazioni di ingranaggi nell'industria alimentare.
Punti di forza
Aumenta l'intervallo di sostituzione dell'olio fino a 4 anni. Riduce l'usura per prolungare in modo significativo la durata della scatola del cambio. L'esclusiva tecnologia SUPS* protegge i denti degli ingranaggi all'avvio. Disponibile in una gamma di viscosità per coprire tutte le applicazioni. Registrato NSF H1 e certificato ISO 21469 per la piena conformità agli audit.
Applicazioni
FOODLUBE Hi-Torque è una gamma di oli per ingranaggi di qualità alimentare, completamente sintetici, che minimizzano l'usura, riducendo così il rischio di guasti e prolungando in modo significativo la durata della scatola del cambio. È dimostrato che FOODLUBE Hi-Torque prolunga gli intervalli di cambio olio fino a 4 anni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 20000 ml |
|---|---|
| Confezione | tanica |
| Quantità del pacco | tanica |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Viscosità | 220 mPa s |
| Punto di infiammabilità | 240 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione