0890320036-LUBRIFICANTE KLUBERPASTE HEL 46-450 750G
Lubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Klüber Lubrication:890320036
Rubix:160000000021196
Produttore:0890320036
Documenti
Dettagli del prodotto : 0890320036-LUBRIFICANTE KLUBERPASTE HEL 46-450 750G
LUBRIFICANTE
Punti di forza
• Reliable screw connection ensured by constant and sufficient preload force
• Easy release also after long time at high temperature
• Approved in acc. with VW-TL 52112 and Ford tox. No. 138624
• Easy release also after long time at high temperature
• Approved in acc. with VW-TL 52112 and Ford tox. No. 138624
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 750 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | cartuccia |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 1000 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 336,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
