ELECTRA CLEAN SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 34066

Spray Electra clean

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:ELECTRA CLEAN SPRAY 300ml
Rubix:999180400102235
Produttore:34066
EAN:5024747340668
ELECTRA CLEAN SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 34066

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ELECTRA CLEAN SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 34066


Detergente per contatti elettrici ad alte prestazioni, senza residui, per il settore alimentare.
ELECTRA CLEAN Spray è un detergente potente e ad asciugatura ultrarapida, ideale per la pulizia di apparecchiature e componenti elettronici nelle aree di lavorazione degli alimenti e nelle loro vicinanze, come pannelli di controllo, motori elettrici, contatti elettrici e interruttori, ecc. È registrato NSF K2 e ha la certificazione halal, il che lo rende adatto all'uso nelle industrie alimentari e pulite.

Punti di forza

Rimuove la sporcizia, il grasso e lo sporco da tutti gli strumenti e i dispositivi elettrici. Evaporazione rapida per non lasciare residui. Compatibile con la maggior parte delle plastiche. Registrato NSF K2. DETEX- tappi per aerosol e attuatori in plastica rilevabili ai raggi X e ai metalli, riduce il rischio di contaminazione della plastica. Certificato Halal.

Applicazioni

Ideale per la pulizia di apparecchiature e componenti elettronici nelle aree di lavorazione degli alimenti e nelle loro vicinanze, come pannelli di controllo, motori elettrici, contatti elettrici e interruttori, ecc. È registrato NSF K2 e ha la certificazione halal, il che lo rende adatto all'uso nelle industrie alimentari e pulite.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità300 ml
Confezioneaerosol
Quantità del paccoaerosol
29,63 IVA esclusa
/ Unità
36,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione