Riferimenti
Klüber Lubrication:STRUCTOVIS BHD SPRAY 250ML
Rubix:160000000038618
Produttore:1201080516

Dettagli del prodotto : 1201080516-OLIO STRUCTOVIS BHD SPRAY 250ML
OLIO
Punti di forza
• Good wear protection
• Good corrosion protection
• Adhesive
• Noise dampening (depending on viscosity)
• Emergency lubricating properties (BHD MF)
• Good corrosion protection
• Adhesive
• Noise dampening (depending on viscosity)
• Emergency lubricating properties (BHD MF)
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione