Riferimenti
Klüber Lubrication:0200470177
Rubix:160000000013730
Dettagli del prodotto : 0200470177-GRASSO CENTOPLEX CX 4/375 AU 25KG
GRASSO
Punti di forza
• For small gears subject to high peripheral speeds
• Shear stable
• Good oil separation at low temperatures
• Shear stable
• Good oil separation at low temperatures
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25000 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | secchio |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3113,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3798,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
