303136-LUBRIFICANTE ANTIGRIPPANTE SPRAY COLOR ARGENTO PER IMPIEGHI GRAVOSI LB8151-400 ML

LOCTITE LB 8151

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:LB 8151
Rubix:999230704004480
Produttore:303136
EAN:5010266264868
303136-LUBRIFICANTE ANTIGRIPPANTE SPRAY COLOR ARGENTO PER IMPIEGHI GRAVOSI LB8151-400 ML
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 303136-LUBRIFICANTE ANTIGRIPPANTE SPRAY COLOR ARGENTO PER IMPIEGHI GRAVOSI LB8151-400 ML


LOCTITE LB 8151 è uno spray antigrippante per utilizzi gravosi, sviluppato per prevenire il grippaggio e la corrosione dei giunti esposti ad alte temperature, come nel caso dei tubi di scappamento di motori a combustione o dei raccordi di bruciatori a olio e a gas. Il prodotto viene generalmente utilizzato per applicazioni con una temperatura di esercizio compresa fra -30 °C e +900 °C.

Punti di forza

Lubrificante a base di petrolio, resistente alla temperatura e per utilizzi impegnativi
Caricato con grafite e particelle metalliche
Per assemblaggi fino a 900 °C
Inerte e non evapora o indurisce a temperature estreme, sia calde sia fredde

Applicazioni

Lubricant - aluminium anti-seize spray. Heavy-duty and petroleum-based compound. High temperature resistance.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)294x197x192 mm
Capacità400 ml
Confezioneaerosol
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima900 °C
Codice doganale34031980
€ 21,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione