Riferimenti
Klüber Lubrication:ASONIC HQ 72/102 1KG
Rubix:160000000021346
Produttore:0940600037
Dettagli del prodotto : 0940600037-GRASSO ASONIC HQ 72/102 1KG
GRASSO
Punti di forza
• High-temperature lubricating grease for rolling bearings
• High purity
• Low noise
• Good water resistance
• High purity
• Low noise
• Good water resistance
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | scatola |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 370,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 451,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
