Riferimenti
Klüber Lubrication:ISOFLEX TOPAS NB 52 1KG
Rubix:160000000002249
Produttore:0041310037
Dettagli del prodotto : 0041310037-GRASSO ISOFLEX TOPAS NB 52 1KG
GRASSO
Punti di forza
• Longer component life when exposed to water or aqueous media due to special thickener
• Many years of successful use in the automotive and machine building industries
• Many years of successful use in the automotive and machine building industries
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | scatola |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 406,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 495,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
