Riferimenti
Klüber Lubrication:STRUCTOVIS FHD-20L
Rubix:160000000010934
Produttore:0160060766

Dettagli del prodotto : 0160060766-OLIO STRUCTOVIS FHD 20L
OLIO
Punti di forza
• Buona protezione dall’usura
• Buona protezione dalla corrosione
• Adesivo
• Smorzante il rumore (a seconda della viscosità)
• Proprietà lubrificanti di emergenza (BHD MF)
• Buona protezione dalla corrosione
• Adesivo
• Smorzante il rumore (a seconda della viscosità)
• Proprietà lubrificanti di emergenza (BHD MF)
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 20000 ml |
|---|---|
| Confezione | tanica da 20 l |
| Quantità del pacco | tanica |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Viscosità | 150 mPa s |
| Punto di infiammabilità | superiore a 250 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 848,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1035,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione