Riferimenti
Klüber Lubrication:WOLFRACOAT C KG1,2
Rubix:160000000021691
Produttore:0991130028
Dettagli del prodotto : 0991130028-LUBRIFICANTE WOLFRACOAT C 1.2KG
WOLFRACOAT C è una pasta lubrificante grigia per alte temperature con pigmenti lubrificanti solidi e metallici (ad es. rame, grafite). WOLFRACOAT C combatte l'attrito eccessivo, l'abrasione e l'indebolimento dei punti di lubrificazione sotto carico elevato. WOLFRACOAT C è uno strato di lubrificazione termicamente stabile. A temperature superiori a 200 °C, i lubrificanti solidi rimangono nei punti di attrito e forniscono protezione contro la tribocorrosione e la ruggine dei raccordi, ad esempio a temperature fino a 1200 °C.
Punti di forza
• Easy assembly and disassembly of friction compounds
• Reliable lubrication with exposure to mixing friction and high load, thanks to the solid lubricants that withstand ageing
• Reliable lubrication with exposure to mixing friction and high load, thanks to the solid lubricants that withstand ageing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 1200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
