080747EU-ANTIGRIPPANTE SINTETICO 500 GR. 785

Chesterton 785

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

CHESTERTON®:785
Rubix:999181200010903
080747EU-ANTIGRIPPANTE SINTETICO 500 GR. 785

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 080747EU-ANTIGRIPPANTE SINTETICO 500 GR. 785


Lubrificante antigrippaggio/filettatura ad alte prestazioni a base di ceramica.


Questo composto antigrippaggio di nuova generazione contiene una miscela di lubrificanti solidi inorganici ultrafini in un supporto sintetico non carbonizzante e privo di ceneri. Resiste a condizioni di temperatura e pressione estreme. 785 FG è NSF H1 per uso alimentare, farmaceutico e delle bevande.

Punti di forza

Provides excellent protection of metal components under extreme conditions
Eases disassembly up to 1204° C (2200° F)
Micro-fine 4 - 7 micron particles, fills in microscopic voids
No toxic heavy metals
For extreme pressure up to 4730 kg/cm2 (67,570 psi)
Safer than traditional metallic based anti-seizes
Non-carbonizing
Usable under most extreme conditions
No need for torque tension recalculation
NSF Registered 785 H2​​, 785 FG H1​​

Applicazioni

Power plants
Boiler rooms
Steel mills
Oil refineries
Marine applications
Chemical plants
Automotive industry
​​
General:​

Bolts, flanges, valves, and piping
Heat exchangers, condensers, heat transfer equipment
Pipe threads and fittings
Press fits, bushings, casing rings
Pump sleeves and components

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Temperatura minima-34 °C
Temperatura massima1204 °C
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione