142532-LUBRIFICANTE SECCO A BASE DI MOS2 LB 8191 SPRAY 400 ML

Lubrificanti a film secco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:LB 8191
Rubix:999250616004621
Produttore:142532
EAN:5010266264936
142532-LUBRIFICANTE SECCO A BASE DI MOS2 LB 8191 SPRAY 400 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 142532-LUBRIFICANTE SECCO A BASE DI MOS2 LB 8191 SPRAY 400 ML


LOCTITE LB 8191 è un rivestimento spray nero a base di MoS₂ che protegge le parti metalliche dalla corrosione. È resistente alle alte temperature, ha buone proprietà antifrizione e si asciuga rapidamente. Questo lubrificante a film secco previene anche il grippaggio e migliora le prestazioni di oli e grassi. La temperatura di servizio va da -40 a + 340°C.

Punti di forza


antiattrito
asciugatura rapida
resistente alle alte temperature
previene il grippaggio
migliora le prestazioni di oli e grassi

Applicazioni

Spray aerosol lubrificante nero, antiattrito, a film secco con MoS₂ che protegge le superfici ad alta temperatura dalla corrosione. Asciugatura rapida.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Confezioneaerosol
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima340 °C
209 mm
276 mm
Codice doganale34039900
41,94 IVA esclusa
/ Unità
51,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione