0812150511-LUBRIFICANTE GRAFLOSCON CA ULTRA SPRAY 400ML
Kruipolie GRAFLOSCON CA 901 ULTRA Spray
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Klüber Lubrication:0812150511
Rubix:180000000005128

Dettagli del prodotto : 0812150511-LUBRIFICANTE GRAFLOSCON CA ULTRA SPRAY 400ML
LUBRIFICANTE
Punti di forza
• Easy application
• Suitable for small gears and surfaces
• Can carry high loads
• Suitable as an assembly aid
• Free from bitumen, heavy metals and chlorine
• Free from CFC
• Suitable for small gears and surfaces
• Can carry high loads
• Suitable as an assembly aid
• Free from bitumen, heavy metals and chlorine
• Free from CFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 220 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione