CHAIN AND DRIVE SPRAY 300ML 22001
spray per catena e trasmissione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:CHAIN AND DRIVE SPRAY 300ml
Rubix:999180900003060
Produttore:22001
EAN:5024747220014


Documenti
Dettagli del prodotto : CHAIN AND DRIVE SPRAY 300ML 22001
Lubrificante spray per catene ad alte prestazioni con eccezionali proprietà di penetrazione, protezione dalla corrosione e lubrificazione.
ROCOL CHAIN & DRIVE Spray è un lubrificante spray per catene altamente versatile e ad alte prestazioni, adatto a tutti i tipi di catene di trasmissione e di trasporto, in una comoda bomboletta aerosol. La formula unica di ROCOL CHAIN & DRIVE Spray è progettata per garantire le massime prestazioni di penetrazione, lubrificazione e protezione eccezionale dalla corrosione in ambienti ostili. I test di laboratorio interni dimostrano che, dopo essere stato sottoposto a 200 ore a 35 gradi Celsius, ROCOL CHAIN & DRIVE Spray mostra una protezione dalla corrosione imbattibile, senza segni di corrosione.
Punti di forza
Imbattibile protezione anticorrosione superiore. L'esclusivo sistema di additivi è stato testato per oltre 200 ore nel test in nebbia salina standard del settore. Eccezionali prestazioni EP con un carico di saldatura di 200 kg. Ideale per condizioni umide, bagnate e ostili. Buone proprietà di spostamento dell'acqua. Prolunga gli intervalli di lubrificazione. Buona adesione che riduce il gocciolamento e la fuoriuscita. Altamente idrorepellente. Eccellenti prestazioni antiusura. Ideale per applicazioni ad alta velocità. Approvato secondo gli standard RAF, Royal Navy e NATO. Intervallo di temperatura da -30ºC a +150ºC.
Applicazioni
ROCOL CHAIN & DRIVE Spray è un lubrificante spray per catene altamente versatile e ad alte prestazioni, adatto a tutti i tipi di catene di trasmissione e di trasporto, in una comoda bomboletta aerosol. La formula unica di ROCOL CHAIN & DRIVE Spray è progettata per garantire le massime prestazioni di penetrazione, lubrificazione e protezione eccezionale dalla corrosione in ambienti ostili. I test di laboratorio interni dimostrano che, dopo essere stato sottoposto a 200 ore a 35 gradi Celsius, ROCOL CHAIN & DRIVE Spray mostra una protezione dalla corrosione imbattibile, senza segni di corrosione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 300 ml |
|---|---|
| Confezione | aerosol |
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione