Riferimenti
CHESTERTON®:660
Rubix:999180400103591
Produttore:660



Documenti
Dettagli del prodotto : 087868EU-AEROSOL 660
Un lubrificante limpido, incolore, adatto per l'uso nell'industria alimentare; ideale per impianti di lavorazione di plastica, gomma e alimenti in cui gli oli di petrolio non sono adatti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 275 ml |
|---|---|
| Confezione | aerosol 275 g |
| Peso | 275 g |
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 205 °C |
| Viscosità | 350 mPa s |
| Punto di infiammabilità | <7°c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
