DRY LUBE LUBRIFICANTE ASCIUTTO-AEROSOL-500 ML FG021
Lubrificante a secco - F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
CRC:Dry Lube - F FPS Perma-Lock
Rubix:999180400101995
Produttore:32602-AA
EAN:5412386062643

Documenti
Dettagli del prodotto : DRY LUBE LUBRIFICANTE ASCIUTTO-AEROSOL-500 ML FG021
Lubrificante a secco - F FPS Perma-Lock, lubrificante in PTFE per la lubrificazione a secco e il possibile impiego nell'industria alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x65x232 mm |
|---|---|
| Peso | 411 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 208x273x240 mm |
| Peso imballaggio | 5050 g |
| Capacità | 500 ml |
| Confezione | aerosol |
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -150 °C |
| Temperatura massima | 260 °C |
| Punto di infiammabilità | -26 °c |
| Paese d'origine | BE |
| Codice doganale | 34039900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore