COLD GALVANISING SPRAY 400ML 69515

ROCOL 69515 SPRAY PER ZINCATURA A FREDDO 400ML

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:COLD GALVANISING SPRAY 400ml
Rubix:999180900003231
Produttore:69515
EAN:5024747695157
COLD GALVANISING SPRAY 400ML 69515

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : COLD GALVANISING SPRAY 400ML 69515


Protezione galvanica ottimale, spray galvanizzante a freddo per impieghi gravosi.
Le vernici arricchite di metalli ROCOL hanno una formula a tripla protezione, che è stata sviluppata dagli scienziati ROCOL per spiegare le proprietà chimiche dello zinco e un sistema di resina avanzato per proteggere l'acciaio dalla corrosione. Eccellente protezione dalla corrosione. Questo spray per galvanizzazione a freddo per impieghi gravosi può essere utilizzato per riparare la superficie dei componenti galvanizzati che sono stati danneggiati o rimossi a causa di saldature o altre operazioni meccaniche. Le differenze tra le vernici standard e le vernici arricchite di metallo ROCOL sono significative. Le vernici standard creano una barriera passiva, che quando viene violata non offre alcuna protezione contro la corrosione. La ruggine inizierà a formarsi sotto la vernice, rimuovendola rapidamente dalla superficie.

Punti di forza

Spray galvanizzante a freddo per impieghi gravosi. Meccanismo catodico - i graffi vengono risigillati dalla formazione di ossido di zinco e carbonati. Formulazione non tossica - senza piombo e cromati. Intervallo di temperatura da -30°C a 450°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Confezioneaerosol
Quantità del paccoaerosol
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima450 °C
Punto di infiammabilità< 0 °c
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione