Riferimenti
Klüber Lubrication:UNIMOLY GL 82 1KG
Rubix:160000000013784
Produttore:0201040037
Dettagli del prodotto : 0201040037-GRASSO UNIMOLY GL 82 1KG
GRASSO
Punti di forza
• High-performance grease containing MoS2
• Good corrosion protection
• Ageing and oxidation resistant
• Reduces wear
• Water resistant
• Good corrosion protection
• Ageing and oxidation resistant
• Reduces wear
• Water resistant
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | scatola |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 130 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
