1010172101 MOLYKOTE HSC PLUS KG.1

HSC Plus Paste

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Molykote:HSC PLUS 1KG
Rubix:160000000924220
1010172101 MOLYKOTE HSC PLUS KG.1
Riepilogo info tecniche
Capacità1000 g

Dettagli del prodotto : 1010172101 MOLYKOTE HSC PLUS KG.1


Pasta antigrippaggio senza piombo e nichel utilizzata per ridurre l’usura e ottimizzare l’attrito degli elementi di fissaggio filettati o di altri giunti metallo-metallo. Consente uno smontaggio non distruttivo, anche dopo una lunga esposizione alle alte temperature. Offre una buona protezione dalla corrosione, sotto carichi elevati, in un ampio intervallo di temperature.

Adatto per collegamenti filettati sottoposti a temperature elevate fino a 1100 °C e ad effetti corrosivi e che, dopo il montaggio iniziale, devono essere disserrati e nuovamente ri-serrati. Utilizzato con successo per viti prigioniere di turbine a gas o vapore, di turbo-compressori in motori diesel e accoppiamenti flangiati in impianti chimici, petrolchimici ed elettrochimici.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità1000 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,41 IVA esclusa
/ Unità
111,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore