1121900400 P-1900 PASTE CART. 400G

MOLYKOTE® P-1900 FM ANTI-SEIZE PASTE pasta di montaggio tubo 50 g. Speciale acciaio inox / acciaio inox.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:P-1900 FM / 400g
Rubix:999230901000107
Produttore:23900388
EAN:5413278393562
1121900400 P-1900 PASTE CART. 400G

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1121900400 P-1900 PASTE CART. 400G


MOLYKOTE® P-1900 FM ANTI-SEIZE PASTE è una pasta lubrificante di grado alimentare, è destinata all'assemblaggio; la sua consistenza ricca facilita il suo utilizzo. Composizione: Olio minerale - Addensante a complesso di alluminio - Lubrificanti solidi. Colore: Bianco. Carico di saldamento N (Kg) secondo DIN 51 350 pt4: 3200 N (328). Temperatura di esercizio: -30 a + 300 °C. Fabbricazione conforme alle specificità e normative: FDA 21 CRF 178.3570 e NSF H1 per contatto accidentale con alimenti.

Punti di forza

Eccellente protezione anti-grippaggio acciaio inossidabile / acciaio inossidabile. Basso coefficiente di attrito. Eccellente indice di scorrimento e attrito su organi sottoposti a carichi pesanti a velocità medie. Buona resistenza all'acqua.

Applicazioni

Assemblaggi acciaio inossidabile / acciaio inossidabile. Parti meccaniche nell'industria alimentare e farmaceutica.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 g
Colorebianco
Quantità del paccocartuccia
36,51 IVA esclusa
/ Unità
44,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità