1010110500 MOLYKOTE G-N PLUS GR.100

G-N + pasta di montaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:G-n 100g
Rubix:160000000924206
Produttore:4045308
EAN:5413278034106
1010110500 MOLYKOTE G-N PLUS GR.100
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1010110500 MOLYKOTE G-N PLUS GR.100


Pasta lubrificante con lubrificanti solidi per il montaggio e il rodaggio di parti metalliche. Utilizzata con successo per la lubrificazione di mandrini a filo, scanalature, ingranaggi, ingranaggi a vite senza fine e ingranaggi di trasmissione, viti, valvole, pompe, macchine utensili e anche per il fissaggio e l'applicazione di cuscinetti a sfera, anelli, ruote, flange, bulloni e dadi.

Punti di forza

Pasta di montaggio a base di MoS2 e grafite, elevata capacità di carico, basso coefficiente di attrito, prevenzione di fretting, chattering e striature, facilitazione dello smontaggio.

Applicazioni

Assemblaggio e rodaggio di componenti meccanici in metallo, Pressatura di tutti i tipi di parti di macchine, Rodaggio di nuove attrezzature come i riduttori, Lubrificazione continua di parti di macchine in movimento intermittente a bassa ampiezza, Foratura, Segatura, Maschiatura. Mandrini filettati, alberi scanalati, ingranaggi, viti senza fine, valvole, pompe, guide di macchine utensili, montaggio a pressione di cuscinetti, boccole, ruote, flange, bulloni.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità100 g
Colorenero
Quantità del paccotubo
€ 18,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità