1010192100 MOLYKOTE DX 1KG

Pasta di montaggio Molykote DX 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:DX / 1kg
Rubix:160000000924230
Produttore:23900137
EAN:5413278390400
1010192100 MOLYKOTE DX 1KG
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1010192100 MOLYKOTE DX 1KG


Pasta grassa di colore chiaro con lubrificanti solidi per il montaggio e la lubrificazione duratura di parti metalliche. Superfici di scorrimento e contatti di attrito esposti a carichi pesanti per i quali è necessario un lubrificante "pulito", soprattutto a velocità medio-basse; utilizzato con successo su molte superfici di attrito e su elettrodomestici, apparecchiature per ufficio per l'imballaggio, utensili di precisione, macchine per l'industria alimentare, nonché macchine per la lavorazione di tessuti e plastica.

Punti di forza

Pasta di montaggio untuosa, Resistente a carichi estremi, Per velocità da basse a medie, Buona resistenza all'acqua e ai lavaggi, Buona protezione contro la corrosione, Previene il chattering e il pitting, Eccellente protezione contro i graffi, Pulito.

Applicazioni

Superfici di scorrimento e di attrito soggette a carichi pesanti a velocità medie e che richiedono una lubrificazione pulita, apparecchi elettrici o elettrodomestici, macchine per l'imballaggio, strumenti di precisione, macchinari per la produzione nell'industria alimentare, macchinari per la lavorazione di tessuti e materie plastiche.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità1000 g
Colorebianco
€ 71,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità