101050050U MOLYKOTE TP42 GR.100

Pasta di montaggio Molykote TP 42

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:TP-42 / 100g
Rubix:160000000924264
Produttore:23900427
EAN:5413278064066
101050050U MOLYKOTE TP42 GR.100

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 101050050U MOLYKOTE TP42 GR.100


Lubrificante adesivo di colore chiaro con lubrificanti solidi per combinazioni di attrito contenenti metallo. Consigliato e utilizzato con successo dai principali produttori di elementi di tensionamento, in particolare per le teste delle macchine per la lavorazione dei metalli.

Punti di forza

Pasta cremosa ad alte prestazioni per combinazioni metallo/metallo, Elevata capacità di carico, Molto adesiva, Resistente al dilavamento dell'acqua e alle emulsioni di lavorazione, Previene lo sfarinamento, Eccellente protezione contro la corrosione e i graffi.

Applicazioni

Superfici di scorrimento e di attrito sottoposte ad alta pressione ed esposte a emulsioni di lavorazione, Sistemi di fissaggio, Mandrini di lavorazione

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità100 g
Quantità del paccocartuccia
€ 15,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità