1010121202 MOLYKOTE GRAPIDPLUS400ML

G-RAPID + pasta di montaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Molykote:G-Rapid PLUS SPRAY / 400ml
Rubix:160000000924211
Produttore:81223
EAN:5413278389589
1010121202 MOLYKOTE GRAPIDPLUS400ML
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 1010121202 MOLYKOTE GRAPIDPLUS400ML


Pasta lubrificante solida a bassissimo coefficiente di attrito per il montaggio e lo scorrimento di parti metalliche. Utilizzata per la lubrificazione di mandrini a filo, scanalature, alberi degli ingranaggi, ingranaggi a vite senza fine, viti a perno, raccordi, pompe, nonché per l'installazione di cuscinetti a sfera e a rulli, pulegge, lenti per ruote e bulloni.

Punti di forza

Pasta di montaggio e assemblaggio a base di MoS2 e grafite, Basso coefficiente di attrito, Elevata capacità di carico, Previene fretting, chattering e scoring, Funzionamento di emergenza in caso di lubrificazione insufficiente.

Applicazioni

Assemblaggio e rodaggio di componenti meccanici in metallo, Pressatura di tutti i tipi di parti di macchine, Rodaggio di nuove attrezzature come i riduttori, Lubrificazione continua di parti di macchine in movimento intermittente a bassa ampiezza, Foratura, Segatura, Maschiatura. Mandrini filettati, alberi scanalati, ingranaggi, viti senza fine, valvole, pompe, guide di macchine utensili, montaggio a pressione di cuscinetti, boccole, ruote, flange, bulloni.
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 g
Colorenero
Quantità del paccoaerosol
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,55 IVA esclusa
/ Unità
27,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità

selezionare le varianti (2)