ANTI-SEIZE COMPOUND 85G 14030

Composto antigrippaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:ANTI-SEIZE COMPOUND 85g
Rubix:999180900002941
Produttore:14030
EAN:5024747140305
ANTI-SEIZE COMPOUND 85G 14030

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ANTI-SEIZE COMPOUND 85G 14030


Composto antigrippaggio multiuso a base di rame con un'eccellente protezione dalla corrosione.
Il composto antigrippaggio ANTI-SEIZE è un composto antigrippaggio multiuso a base di rame, rinforzato con grafite e disolfuro di molibdeno per migliorare ulteriormente le sue prestazioni. Ideale per l'uso in ambienti ad alta temperatura, come forni e sistemi di scarico, nonché per applicazioni in banchina e su piattaforme petrolifere.

Punti di forza

Impedisce il grippaggio, l'incrinatura e la corrosione.
Eccellente resistenza all'acqua, anche in immersione.
Altamente resistente agli ambienti salini.
Formulazione senza piombo.
Gamma di temperature da -50ºC a +1100ºC.
Coefficiente di attrito 0,15

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti ad alta temperatura, come forni e sistemi di scarico, oltre che per applicazioni in banchina e su piattaforme petrolifere.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità85 g
Colorecastano
Quantità del paccolattina
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione