Riferimenti
Molykote:DX / 5kg
Rubix:160000000924231
Produttore:MOLYKOTE 5KG
EAN:5413278002174

Documenti
Dettagli del prodotto : 1010192300 MOLYKOTE DX 5KG
Pasta grassa di colore chiaro con lubrificanti solidi per il montaggio e la lubrificazione duratura di parti metalliche. Superfici di scorrimento e contatti di attrito esposti a carichi pesanti per i quali è necessario un lubrificante "pulito", soprattutto a velocità medio-basse; utilizzato con successo su molte superfici di attrito e su elettrodomestici, apparecchiature per ufficio per l'imballaggio, utensili di precisione, macchine per l'industria alimentare, nonché macchine per la lavorazione di tessuti e plastica.
Punti di forza
Pasta di montaggio untuosa, Resistente a carichi estremi, Per velocità da basse a medie, Buona resistenza all'acqua e ai lavaggi, Buona protezione contro la corrosione, Previene il chattering e il pitting, Eccellente protezione contro i graffi, Pulito.
Applicazioni
Superfici di scorrimento e di attrito soggette a carichi pesanti a velocità medie e che richiedono una lubrificazione pulita, apparecchi elettrici o elettrodomestici, macchine per l'imballaggio, strumenti di precisione, macchinari per la produzione nell'industria alimentare, macchinari per la lavorazione di tessuti e materie plastiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 5000 g |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Quantità del pacco | scatola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione