Riferimenti
Molykote:DX / 50g
Rubix:160000000924229
Produttore:23900136
EAN:5413278034076

Documenti
Dettagli del prodotto : 1010190300 MOLYKOTE DX 50GR
Pasta grassa di colore chiaro con lubrificanti solidi per il montaggio e la lubrificazione duratura di parti metalliche. Superfici di scorrimento e contatti di attrito esposti a carichi pesanti per i quali è necessario un lubrificante "pulito", soprattutto a velocità medio-basse; utilizzato con successo su molte superfici di attrito e su elettrodomestici, apparecchiature per ufficio per l'imballaggio, utensili di precisione, macchine per l'industria alimentare, nonché macchine per la lavorazione di tessuti e plastica.
Punti di forza
Pasta di montaggio untuosa, Resistente a carichi estremi, Per velocità da basse a medie, Buona resistenza all'acqua e ai lavaggi, Buona protezione contro la corrosione, Previene il chattering e il pitting, Eccellente protezione contro i graffi, Pulito.
Applicazioni
Superfici di scorrimento e di attrito soggette a carichi pesanti a velocità medie e che richiedono una lubrificazione pulita, apparecchi elettrici o elettrodomestici, macchine per l'imballaggio, strumenti di precisione, macchinari per la produzione nell'industria alimentare, macchinari per la lavorazione di tessuti e materie plastiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 g |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Quantità del pacco | cartuccia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore