1121900001 P-1900 PASTE BAR. 1 KG
MOLYKOTE® P-1900 FM ANTI-SEIZE PASTE pasta di montaggio tubo 50 g. Speciale acciaio inox / acciaio inox.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Molykote:P-1900 FM / 1kg
Rubix:999230901000108
Produttore:4051472
EAN:5413278399144

Documenti
Dettagli del prodotto : 1121900001 P-1900 PASTE BAR. 1 KG
MOLYKOTE® P-1900 FM ANTI-SEIZE PASTE è una pasta lubrificante di grado alimentare, è destinata all'assemblaggio; la sua consistenza ricca facilita il suo utilizzo. Composizione: Olio minerale - Addensante a complesso di alluminio - Lubrificanti solidi. Colore: Bianco. Carico di saldamento N (Kg) secondo DIN 51 350 pt4: 3200 N (328). Temperatura di esercizio: -30 a + 300 °C. Fabbricazione conforme alle specificità e normative: FDA 21 CRF 178.3570 e NSF H1 per contatto accidentale con alimenti.
Punti di forza
Eccellente protezione anti-grippaggio acciaio inossidabile / acciaio inossidabile. Basso coefficiente di attrito. Eccellente indice di scorrimento e attrito su organi sottoposti a carichi pesanti a velocità medie. Buona resistenza all'acqua.
Applicazioni
Assemblaggi acciaio inossidabile / acciaio inossidabile. Parti meccaniche nell'industria alimentare e farmaceutica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 g |
|---|---|
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione