Riferimenti
Molykote:HSC PLUS / 5kg
Rubix:160000000924222
Produttore:23900259
EAN:5413278068460

Documenti
Dettagli del prodotto : 1010172301 MOLYKOTE HSC PLUS KG.5
Pasta lubrificante solida; non contiene piombo né nichel. Utilizzata con successo per le connessioni filettate di turbine a gas e a vapore e turbocompressori di motori diesel, connessioni flangiate nell'industria chimica e petrolchimica.
Punti di forza
Pasta di rame altamente caricata per assemblaggi avvitati, Ampio intervallo di resistenza alla temperatura, Elevata capacità di carico, Coefficiente di attrito definito --> serraggio alla coppia specificata, Consente lo smontaggio non distruttivo, Buona protezione dalla corrosione, Buona conducibilità elettrica.
Applicazioni
Combinazioni metallo/metallo soggette ad alte temperature e attrito, Assemblaggi avvitati, Assemblaggi soggetti a: alta temperatura, bassa velocità, ambienti corrosivi, che richiedono un coefficiente di attrito basso e costante, Lubrificante di contatto per materiali elettricamente conduttivi, Perni in turbine a gas e a vapore, turbocompressori per motori diesel, Guarnizioni nell'industria chimica e petrolchimica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 5000 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | scatola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione