Nettuno
Filtri
Categorie
sicurezza protezione igiene (6)
fissaggio e assemblaggio (1)
ferramenta e manutenzione (1)
1Marca
nettuno
(8)
8 Prodotto(i) con 8 variante(i):
00507-SAPONE LIQUIDO HACCP NETTUNO SENDYGIEN 1000ML C/DOS.
- nettuno:00507
- rubix:999200200086140
- produttore:00507
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Confezione:flacone da 1000 ml con dosatore
- Capacità:1000 l
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
00196 SAP. NETTUNO SAMMY 20/S 5L
- nettuno:NETTUNO SAMMY 20/S 5L
- rubix:160000000924516
- produttore:00196
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Confezione:tanica da 5l
- Capacità:5 l
€ 22,07 IVA esclusa
/ Unità
00112 DETERG. NETTUNO VELNET 10LT.
- nettuno:NETTUNO VELNET 10 L
- rubix:160000000924523
- produttore:00112
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Capacità:10000 ml
- Quantità del pacco:tanica
€ 54,32 IVA esclusa
/ Unità
00315 NETTUNO T-BOX 5000ML C/DOS.
- nettuno:NETTUNO T-BOX 5000ML C/DOS.
- rubix:160000000924521
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Confezione:4 scatole;24 casse/pallet
- Capacità:5 l
€ 21,91 IVA esclusa
/ Unità
00003 PASTA LAVAMANI NETTUNO PIU' 5000ML
- nettuno:00003
- rubix:170000000560293
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 8,22 IVA esclusa
/ Unità
00002 PASTA LAVAMANI NETTUNO PIU' 1000ML
- nettuno:NETTUNO PIU' 1000ML
- rubix:160000000924512
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
00558 PASTA NETTUNO BIANCA KG 5
- nettuno:NETTUNO BIANCA KG 5
- rubix:160000000924518
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
€ 13,31 IVA esclusa
/ Unità
00076 DETERGENTE NETTUNO VELNET 5000ML
- nettuno:NETTUNO VELNET 5000ML
- rubix:160000000924522
- produttore:00076
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Capacità:5000 ml
€ 29,11 IVA esclusa
/ Unità







