00196 SAP. NETTUNO SAMMY 20/S 5L

Sapone liquido extra-forte senza microgranuli Sammy 20/S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nettuno:NETTUNO SAMMY 20/S 5L
Rubix:160000000924516
Produttore:00196
00196 SAP. NETTUNO SAMMY 20/S 5L

Riepilogo info tecniche

Confezionetanica da 5l
Capacità5 l

Documenti

Dettagli del prodotto : 00196 SAP. NETTUNO SAMMY 20/S 5L


Di colore giallo e profumato con essenze di felce talcata, Sammy 20/S è un sapone liquido extra-forte senza microgranuli. Ottenuto mediante saponificazione di grassi vegetali, tra i quali quello derivante dal cocco, risulta essere perfetto anche in presenza di sporchi molto difficili.

Punti di forza

-Senza solventi
-Senza microgranuli
-Alto potere sgrassante
-Arricchito con emollienti
-pH 8.7

Applicazioni

-Grasso
-Olio
-Lubrificanti
-Idrocarburi
-Bitume
-Ruggine
-Grafite

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionetanica da 5l
Capacità5 l
22,07 IVA esclusa
/ Unità
26,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore