2098250-DETERGENTE PER MANI A PH BILANCIATO PER UNA MAGGIORE CURA DELLA PELLE SF 7850 - 400 ML

LOCTITE SF 7850

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SF 7850
Rubix:160000000545687
Produttore:2098250
EAN:4058093001998
2098250-DETERGENTE PER MANI A PH BILANCIATO PER UNA MAGGIORE CURA DELLA PELLE SF 7850 - 400 ML

Riepilogo info tecniche

Confezionebottiglia da 400 ml
Capacità0,4 l
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2098250-DETERGENTE PER MANI A PH BILANCIATO PER UNA MAGGIORE CURA DELLA PELLE SF 7850 - 400 ML


LOCTITE SF 7850 è un detergente naturale per le mani, privo di solventi a base di petrolio. Pulisce le mani grazie a un solvente estratto dalle arance. Ha un delicato profumo di agrumi ed è privo di fragranze artificiali. È una lozione detergente ad azione abrasiva, delicata sulla pelle a base di aloe vera, lanolina e olio di jojoba con funzioni emollienti. Pulisce anche senza acqua, rimuovendo grasso, sporcizia, inchiostri, sporco, vernici, cementanti per guarnizioni, adesivi epossidici e colle. Contiene microgranuli per una pulizia profonda dei pori.

Punti di forza

Biodegradabile
Privo di oli minerali
Contiene emollienti per la pelle di elevata qualità
A base di estratti naturali
Utilizzabile con o senza acqua
Rimuove lo sporco difficile, grasso, sporco da officina e olio

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebottiglia da 400 ml
Capacità0,4 l
Codice doganale34022090
€ 9,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Confezione

Capacità