GEL IGIENIZZANTE MANI YGENY GEL 500ML

GEL IGIENIZZANTE MANI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MNT:YGENY GEL 500ML
Rubix:999200400000059
GEL IGIENIZZANTE MANI YGENY GEL 500ML

Riepilogo info tecniche

Capacità0,5 l

Documenti

Dettagli del prodotto : GEL IGIENIZZANTE MANI YGENY GEL 500ML


 GEL IGENIZZANTE MANI 

con antibatterico
Gel igienizzante mani rapido ad effetto cosmetico antibatterico a base di etanolo e isopropilico (tra il 62% e 65%). Test di laboratorio hanno dimostrato che il prodotto è in grado di svolgere In particolare un’attività antibatterica. Il test è stato condotto secondo gli standard definiti dalle norme: UNI EN 1276 e UNI EN 1650.
La sua speciale formulazione lascia le mani morbide e protette asciugandole completamente nel giro di alcuni secondi.
Risulta essere classificato come NON IRRITANTE in base ai risultati del test epicutaneo per la valutazione del potenziale irritante di un prodotto cosmetico. (Report SI.01.C_2009/1026 del 24/09/2009).
Il prodotto presenta i seguenti vantaggi:

Punti di forza

 ● si utilizza senza acqua
● agisce in 15 secondi
● elimina i cattivi odori
● dona morbidezza alla cute

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità0,5 l
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione