2098251-DETERGENTE PER MANI A PH BILANCIATO PER UNA MAGGIORE CURA DELLA PELLE SF 7850 - 3 L

LOCTITE SF 7850

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Loctite:SF 7850
Rubix:160000000545688
Produttore:2098251
EAN:4058093001974
2098251-DETERGENTE PER MANI A PH BILANCIATO PER UNA MAGGIORE CURA DELLA PELLE SF 7850 - 3 L
Riepilogo info tecniche
Confezionelattina dispenser da 3l
Capacità3 l

Dettagli del prodotto : 2098251-DETERGENTE PER MANI A PH BILANCIATO PER UNA MAGGIORE CURA DELLA PELLE SF 7850 - 3 L


LOCTITE SF 7850 è un detergente naturale per le mani, privo di solventi a base di petrolio. Pulisce le mani grazie a un solvente estratto dalle arance. Ha un delicato profumo di agrumi ed è privo di fragranze artificiali. È una lozione detergente ad azione abrasiva, delicata sulla pelle a base di aloe vera, lanolina e olio di jojoba con funzioni emollienti. Pulisce anche senza acqua, rimuovendo grasso, sporcizia, inchiostri, sporco, vernici, cementanti per guarnizioni, adesivi epossidici e colle. Contiene microgranuli per una pulizia profonda dei pori.

Punti di forza

Biodegradabile
Privo di oli minerali
Contiene emollienti per la pelle di elevata qualità
A base di estratti naturali
Utilizzabile con o senza acqua
Rimuove lo sporco difficile, grasso, sporco da officina e olio

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionelattina dispenser da 3l
Capacità3 l
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,62 IVA esclusa
/ Unità
42,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Confezione

Capacità

selezionare le varianti (2)