SCOTT ESSENTIAL SCHIUMA DETERGENTE PER MANI PER USO QUOTIDIANO-CASSETTA/ROSA /1 L 6 CARTUCCE 6340

Detergente per mani in schiuma per uso quotidiano Scott® Essential™ 6340, rosa, 1 litro (totale 1 litro)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Scott:6340
Rubix:999180400040645
Produttore:06340050
EAN:5033848010035
SCOTT ESSENTIAL SCHIUMA DETERGENTE PER MANI PER USO QUOTIDIANO-CASSETTA/ROSA /1 L 6 CARTUCCE 6340

Riepilogo info tecniche

Confezione6x1l
Capacità1 l

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTT ESSENTIAL SCHIUMA DETERGENTE PER MANI PER USO QUOTIDIANO-CASSETTA/ROSA /1 L 6 CARTUCCE 6340


Per garantire l'affidabilità nelle aree bagno molto trafficate, dove sono richieste consistenza, qualità e valore, la scelta ricade sul detergente per mani Scott® Essential™, uno dei marchi più affidabili al mondo. I nostri detergenti per mani in schiuma sono studiati per offrire la massima efficienza, affidabilità e facilità di manutenzione. Pur essendo economici, i saponi in schiuma Scott® Essential™ garantiscono l'igiene e la cura delle mani. Arricchito con ingredienti idratanti, grazie alla sua schiuma leggermente profumata consente di lavare le mani in profondità; si risciacqua più velocemente rispetto al sapone liquido, con un netto risparmio di tempo e acqua. Sigillato igienicamente, con una pompa integrata, ogni flacone fornisce 2.500 erogazioni, il doppio dei lavaggi rispetto al sapone convenzionale. Le cassette sono studiate per un'installazione facile e veloce, con una semplice pressione fino allo scatto. Quando la cassetta è vuota, può essere compressa per risparmiare spazio ed è completamente riciclabile una volta rimossa la pompa. Compatibile con i nostri dispenser di detergente per mani Aquarius™ (codici prodotto 6948 e 7173) e Kimberly-Clark Professional™ (codice prodotto 8973), pulibili con una sola passata. Ogni scatola contiene 6 flaconi da 1 litro. 1 x flacone di detergente per mani in schiuma, rosa, 1 litro (totale 1 litro)

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione6x1l
Capacità1 l
€ 43,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione